項目 | 便攜式過濾板 |
空氣消耗 | 60 CFM |
警報設定 | 10 PPM |
顯示屏 | 液晶 |
外部連接 | 可選遠程頻閃燈警報 |
完 | 粉末塗層 |
流量範圍 | 0至1 lpm |
身高 | 14 1機構/ 2“ |
總長: | 20 1機構/ 2“ |
材料 | 鐵件 |
建築材料 | 鐵件 |
能量源 | 115V AC 至 9V DC 電源適配器,用於連續供電,9V DC 鹼性電池 |
壓力範圍 | 5至125 psi |
產品數據表 | allegro-safety-9872.pdf |
調節器類型 | 高壓力 |
傳感器 | 可更換電化學 |
聲級 | 90 db |
次數 | Portabel,5 工人系統 |
類別 | 面板,空氣過濾 |
視覺 | 外接電源 LED 燈信號 |
信號寬度 | 6 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 22 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 43.18 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |