項目 | 便攜式過濾板 |
成色 | 漢森 |
服務的人 | 1 |
壓力 | 0-160 psi |
壓力範圍 | 0至160 psi |
船重(kg) | 6.8 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 63.5 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 次數 | 空氣消耗 | 成色 | 信號寬度 | 外部連接 | 身高 | 總長: | 服務的人 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875 | Portabel,5 工人系統 | 60 CFM | - | 6 3機構/ 4“ | 可選遠程頻閃燈警報 | 14 1機構/ 2“ | 20 1機構/ 2“ | - | 新台幣110,670元 | ||
9878 | 壁掛式,8 人系統 | 100 CFM | - | 7 1機構/ 2“ | 可選遠程光報警 | 16 1機構/ 2“ | 23“ | - | 新台幣132,068元 | ||
9873S | - | - | 工業交流 | - | - | - | - | 1 | 新台幣70,866元 | ||
9872漢森 | - | 30 CFM | 漢森 | - | - | - | - | 2 | 新台幣82,858元 | ||
9875漢森 | - | - | 漢森 | - | - | - | - | 5 | 新台幣92,495元 | ||
9872-不帶 | Portabel,2 工人系統 | - | - | 6" | - | 12“ | 13“ | - | 新台幣45,584元 | ||
9873 | Portabel,1 工人系統 | 15 CFM | - | 6" | - | 13“ | 12“ | - | 新台幣74,416元 |