項目 | 便攜式過濾板 |
空氣消耗 | 100 CFM |
警報設定 | 10 PPM |
顯示屏 | 液晶 |
外部連接 | 可選遠程光報警 |
完 | 粉末塗層 |
流量範圍 | 0至1 lpm |
身高 | 16 1機構/ 2“ |
總長: | 23“ |
材料 | 鐵件 |
建築材料 | 鐵件 |
能量源 | 115V AC 至 9V DC 電源適配器,用於連續供電,9V DC 鹼性電池 |
壓力範圍 | 5至125 psi |
產品數據表 | allegro-safety-9872.pdf |
調節器類型 | 高壓力 |
傳感器 | 可更換電化學 |
聲級 | 90 db |
次數 | 壁掛式,8 人系統 |
類別 | 面板,空氣過濾 |
視覺 | 外接電源 LED 燈信號 |
信號寬度 | 7 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 30 |
船高(厘米) | 45.72 |
船長(厘米) | 73.66 |
船寬(厘米) | 38.1 |
HS代碼 | 8421398090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 次數 | 空氣消耗 | 成色 | 信號寬度 | 外部連接 | 身高 | 總長: | 服務的人 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9875 | Portabel,5 工人系統 | 60 CFM | - | 6 3機構/ 4“ | 可選遠程頻閃燈警報 | 14 1機構/ 2“ | 20 1機構/ 2“ | - | 新台幣110,670元 | ||
9873H | - | - | 漢森 | - | - | - | - | 1 | 新台幣129,531元 | ||
9873S | - | - | 工業交流 | - | - | - | - | 1 | 新台幣70,866元 | ||
9872漢森 | - | 30 CFM | 漢森 | - | - | - | - | 2 | 新台幣82,858元 | ||
9875漢森 | - | - | 漢森 | - | - | - | - | 5 | 新台幣92,495元 | ||
9872-不帶 | Portabel,2 工人系統 | - | - | 6" | - | 12“ | 13“ | - | 新台幣45,584元 | ||
9873 | Portabel,1 工人系統 | 15 CFM | - | 6" | - | 13“ | 12“ | - | 新台幣74,416元 |