項目 | 門禁電源控制器4PTC觸發器 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 3.50 |
外殼高度(英寸) | 8.50 |
外殼寬度(英寸) | 7.50 |
完 | 灰色 |
輸入電壓 | 12至24伏交流或直流 |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 12至24伏交流或直流 |
子類別 | 門禁電源控制器 |
類別 | 門禁電源控制器 |
UPC | 782239942022 |
電壓輸出 | 12至24伏交流或直流 |
船重(kg) | 1.71 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 12.07 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
答:12VDC 或 12VAC 的熱容量約為 2 BTUh,而 24VDC 或 24VAC 的熱容量約為 3 BTUh,有助於系統熱管理。
答:此電源控制器可保持 85% +/- 5% 的相對濕度水平,確保在不同的環境條件下保持穩定的性能。
A. 儲存溫度在攝氏-20至70度之間。