項目 | 電源 12 VDC @ 10A |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 4.50 |
外殼高度(英寸) | 15.5 |
外殼寬度(英寸) | 12.00 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 12 VDC |
輸出電流 | 10A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 電源/充電器 |
UPC | 782239935130 |
電壓輸出 | 12 VDC |
船重(kg) | 4.82 |
船高(厘米) | 14.99 |
船長(厘米) | 41.4 |
船寬(厘米) | 34.29 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
AL1012ULXPD16 | 電源 16 保險絲 12 VDC @ 10A | 多輸出電源/充電器 | 新台幣19,611元 | ||
AL1012ULXPD4 | 電源 4 保險絲 12 VDC @ 10A | 多輸出電源/充電器 | 新台幣16,361元 | ||
AL1012ULXPD8 | 電源 8 保險絲 12 VDC @ 10A | 多輸出電源/充電器 | 新台幣17,629元 |