項目 | 通過UTP集線器W / Power 16Ch W / 16 Dc Baluns |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 8.50 |
外殼高度(英寸) | 1.63 |
外殼寬度(英寸) | 19.13 |
完 | 黑色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 24 VAC 或 28 VAC |
輸出電流 | 10A |
子類別 | 收發器集線器:機架安裝 |
類別 | UTP收發器集線器,機架安裝套件 |
電壓輸出 | 24 VAC 或 28 VAC |
船重(kg) | 7.11 |
船高(厘米) | 30.23 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8525602000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸入頻率 | 輸入電壓 | 項目 | 輸出電流 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樞紐162D | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 通過UTP集線器,帶電源16Ch,帶16 Ac巴倫 | 10A | UTP收發器集線器,機架安裝套件 | 新台幣71,085元 | ||
樞紐163D | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 通過UTP集線器W / Power 16Ch W / 16 Dc Baluns | 10A | UTP收發器集線器,機架安裝套件 | 新台幣78,717元 | ||
樞紐16DI | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 通過帶電源16通道隔離的UTP集線器 | 16A | UTP收發器集線器,機架安裝 | 新台幣65,416元 | ||
樞紐8DI | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 通過帶電源8通道隔離的UTP集線器 | 8A | UTP收發器集線器,機架安裝 | 新台幣33,029元 |