項目 | Video Balun / Combiner |
所需電池 | 沒有 |
身高 | 3機構/ 4“ |
輸入電壓 | 24VAC,28VAC或12VDC |
總長: | 2.25“ |
輸出數量 | 1 |
輸出電流 | 1放大器 |
子類別 | 視頻系統組件 |
類別 | 細線 |
電壓輸出 | 24VAC,28VAC或12VDC |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8471900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 身高 | 總長: | 類別 | 電壓輸出 | 信號寬度 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
匯豐 | 3機構/ 4“ | 2.25“ | 細線 | 24VAC,28VAC或12VDC | 1" | 1 | 新台幣1,165元 | ||
HUBWAYDVIPK公司 | 1" | 3 51機構/ 64“ | DVI | 12 VDC | 2 1機構/ 2“ | 8 | 新台幣15,055元 |