Altronix Lps3ac | 線性電源/充電器| 4tgc1 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ALTRONIX LPS3AC 線性電源/充電器,60 Hz,4 英吋長 | AD9LBV 4TGC1

ALTRONIX LPS3AC 線性電源/充電器,60 Hz,4 英寸長

有現貨
貨號:AD9LBV 型號:LPS3AC交叉參考:4TGC1

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,516 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目線性電源/充電器- 12/24 VDC@2.5A AC
所需電池沒有
身高2"
輸入頻率60赫茲
輸入電壓115 VAC
總長:4"
材料酚醛或玻璃纖維
輸出數量12 VDC 或 24 VDC
輸出電流2.5A
子類別電源/充電器
類別線性電源/充電器
電壓輸出12 VDC 或 24 VDC
信號寬度6.5“

送貨信息:

船重(kg) 0.36
船高(厘米)18.42
船長(厘米)10.8
船寬(厘米)5.72
HS代碼8504409530
原產地US

產品型號

產品型號輸入電壓項目材料輸出數量輸出電流電壓輸出價錢
ALTRONIX LPS3 酚醛或玻璃纖維線性電源/充電器| AD9LBU 4TGA9 脂多醣316-28 VAC線性電源/充電器- 12/24 VDC @ 2.5A酚醛或玻璃纖維12 VDC 或 24 VDC2.5A12 VDC 或 24 VDC新台幣3,020元
ALTRONIX LPS5C12X 鋼製線性電源,交流電電池,灰錶面 | AD9LCA 4TGC6 LPS5C12X115 VAC線性電源 - 12 VDC @ 3.5A 交流電池鐵件12 VDC3.5A12 VDC新台幣12,351元
ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz 線性電源,鋼製,24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7 LPS5C24X115 VAC線性電源 - 24 VDC @ 3.5A 交流電池鐵件24 VDC3.5A24 VDC新台幣12,607元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX LPS3AC 線性電源/充電器,60 Hz,4 英寸長
新台幣4,516元 /單元