Altronix Lps5c12x | 線性電源/充電器| 4tgc6 | XNUMXtgcXNUMX Raptor Supplies 台灣
ALTRONIX LPS5C12X 鋼製線性電源,交流電電池,灰錶面 | AD9LCA 4TGC6

ALTRONIX LPS5C12X 鋼製線性電源,交流電池,灰色飾面

有現貨
貨號:AD9LCA 型號:LPS5C12X交叉參考:4TGC6

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$12,351 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目線性電源 - 12 VDC @ 3.5A 交流電池
所需電池沒有
外殼深度(英寸)3.25
外殼高度(英寸)13.50
外殼寬度(英寸)13.00
灰色
輸入頻率60赫茲
輸入電壓115 VAC
材料鐵件
輸出數量12 VDC
輸出電流3.5A
子類別電源/充電器
類別線性電源/充電器
電壓輸出12 VDC

送貨信息:

船重(kg) 5.54
船高(厘米)37.34
船長(厘米)33.66
船寬(厘米)10.8
HS代碼8504409530
原產地US

產品型號

產品型號輸入電壓項目材料輸出數量輸出電流電壓輸出價錢
ALTRONIX LPS3 酚醛或玻璃纖維線性電源/充電器| AD9LBU 4TGA9 脂多醣316-28 VAC線性電源/充電器- 12/24 VDC @ 2.5A酚醛或玻璃纖維12 VDC 或 24 VDC2.5A12 VDC 或 24 VDC新台幣3,020元
ALTRONIX LPS3AC 線性電源/充電器,60 Hz,4 英吋長 | AD9LBV 4TGC1 脂多醣3AC115 VAC線性電源/充電器- 12/24 VDC@2.5A AC酚醛或玻璃纖維12 VDC 或 24 VDC2.5A12 VDC 或 24 VDC新台幣4,516元
ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz 線性電源,鋼製,24 VDC @ 3.5A | AD9LCB 4TGC7 LPS5C24X115 VAC線性電源 - 24 VDC @ 3.5A 交流電池鐵件24 VDC3.5A24 VDC新台幣12,607元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX LPS5C12X 鋼製線性電源,交流電池,灰色飾面
新台幣12,351元 /單元