項目 | 電源8PTC / 12Dc,8PTC / 12Dc最大19A |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 6.25 |
外殼高度(英寸) | 26 |
外殼寬度(英寸) | 19.00 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 12 VDC 和 12 VDC |
輸出電流 | 19A |
子類別 | 電源:壁掛式 |
類別 | 門禁電源控制器壁掛式 |
電壓輸出 | 12 VDC 和 12 VDC |
船重(kg) | 17.91 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 56.64 |
船寬(厘米) | 75.57 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 子類別 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 類別 | 電壓輸出 | 外殼寬度(英寸) | 完 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大1R | 電源:機架安裝 | 8.50 | 3.25 | 門禁電源控制器機架安裝 | 12 VDC 或 24 VDC | 19.13 | 黑色 | 電源16Fuse 12Dc @ 3.5A或24Dc @ 3A | 新台幣31,841元 | ||
最大1RD | 電源:機架安裝 | 8.50 | 3.25 | 門禁電源控制器機架安裝 | 12 VDC 或 24 VDC | 19.13 | 黑色 | 電源16PTC 12Dc @ 3.5A或24Dc @ 3A | 新台幣31,841元 | ||
最大1RHD | 電源:機架安裝 | 8.50 | 3.25 | 門禁電源控制器機架安裝 | 12 VDC 或 24 VDC | 19.13 | 黑色 | 電源8PTC 12Dc @ 3.5A或24Dc @ 3A | 新台幣28,783元 | ||
千里馬3 | 電源:壁掛式 | 6.25 | 26 | 門禁電源控制器壁掛式 | 12 VDC 或 24 VDC | 19.00 | 灰色 | 電源 16Fuse 12 VDC 或 24 VDC @ 5.5A | 新台幣42,116元 | ||
千里馬33 | 電源:壁掛式 | 6.25 | 26 | 門禁電源控制器壁掛式 | 12 VDC/24 VDC 和 12 VDC/24 VDC | 19.00 | 灰色 | 電源8Fuse / 12Dc,8Fuse / 24Dc 11A Max | 新台幣49,621元 | ||
最大33D | 電源:壁掛式 | 6.25 | 26 | 門禁電源控制器壁掛式 | 12 VDC/24 VDC 和 12 VDC/24 VDC | 19.00 | 灰色 | 電源8PTC / 12Dc,8PTC / 24Dc最大11A | 新台幣51,857元 | ||
最大33R | 電源:機架安裝 | 8.50 | 3.25 | 門禁電源控制器機架安裝 | 12 VDC/24 VDC 和 12 VDC/24 VDC | 19.13 | 黑色 | 電源8Fuse / 12Dc,8Fuse / 24Dc 12A Max | 新台幣41,499元 |