項目 | 電源分配模塊,5輸出PTC |
所需電池 | 沒有 |
身高 | 1" |
輸入電壓 | 12 伏直流/24 伏直流 |
總長: | 3.5“ |
材料 | 酚醛或玻璃纖維 |
輸出數量 | 12 VDC 或 24 VDC |
子類別 | 配電模塊 |
類別 | 配電和輔助模塊 |
電壓輸出 | 12 VDC 或 24 VDC |
信號寬度 | 5.25“ |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8537109050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 總長: | 材料 | 類別 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
媽媽5C | 電源分配模塊,5輸出PTC外殼 | - | 鐵件 | 配電和輔助模塊 | - | 新台幣6,101元 | ||
PD16W | 電源距離模塊16輸出保險絲 | 5.88“ | 酚醛或玻璃纖維 | 配電板 | 6" | 新台幣2,872元 | ||
PD16WCB | 電源距離模塊16輸出PTC | 5.88“ | 酚醛或玻璃纖維 | 配電板 | 6" | 新台幣3,182元 | ||
PD4UL | 電源距離模塊4輸出保險絲 | 5.25“ | 酚醛或玻璃纖維 | 配電板 | 3.25“ | 新台幣1,497元 | ||
PD4ULCB | 電源距離模塊4輸出PTC | 5.25“ | 酚醛或玻璃纖維 | 配電板 | 3.25“ | 新台幣1,481元 | ||
PD8UL | 電源距離模塊8輸出保險絲 | 5.25“ | 酚醛或玻璃纖維 | 配電板 | 3.25“ | 新台幣1,965元 | ||
PD8ULCB | 電源距離模塊8輸出PTC | 5.25“ | 酚醛或玻璃纖維 | 配電板 | 3.25“ | 新台幣1,965元 |