Altronix Netwayxt | Poe 復讀機 | 6ukn6 | XNUMXuknXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ALTRONIX NetWayXT PoE 中繼器,100 m | AF2JXJ 6UKN6

ALTRONIX NetWayXT PoE 中繼器,100 m

有現貨
貨號:AF2JXJ 型號:NetWayXT交叉參考:6UKN6

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,355 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目PoE中繼器
所需電池沒有
外殼深度(英寸)1
外殼高度(英寸)3.75
外殼寬度(英寸)2.5
黑色
輸入電壓24VAC或24VDC
材料塑料
輸出數量1
子類別電源:壁掛式
類別室內模塊
UPC696719342502

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)10.16
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)4.45
HS代碼8517620050
原產地US

產品詳細說明:

  • 符合IEEE 802.3af(15W)的以太網擴展模塊,用於擴展視頻數據(最大100 m)
  • 與NetWay中跨接口
  • 最大範圍:600 m(使用多個中繼器)
  • 具有緊湊的絕緣外殼和LED指示器
  • 工作溫度:0至49攝氏度(32至120華氏度)

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX NetWayXT PoE 中繼器,100 m
新台幣7,355元 /單元