項目 | 電源供應器 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 3.25 |
外殼高度(英寸) | 13.5 |
外殼寬度(英寸) | 13 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 伏/230 伏 |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 18 |
輸出電流 | 12 VDC @ 12A |
子類別 | 電源:壁掛式 |
類別 | CCTV DC,壁掛式 |
電壓輸出 | 12 VDC |
船重(kg) | 4.01 |
船高(厘米) | 37.34 |
船長(厘米) | 33.91 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8504409540 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸出電流 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 類別 | 電壓輸出 | 外殼寬度(英寸) | 輸入頻率 | 輸入電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV2416300UCM3 | 24 VAC @ 12.5A 或 28 VAC @ 10A | 3.75 | 8.50 | CCTV AC,壁掛式 | 24 VAC 或 28 VAC | 7.50 | 60赫茲 | 115 VAC | 新台幣12,859元 | ||
薩維18D | 12 VDC @ 6A | 3.50 | 8.5 | CCTV DC,壁掛式 | 12 VDC | 7.5 | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 新台幣9,387元 | ||
R2416I220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣34,380元 | ||
R2416300220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣17,989元 | ||
R2416600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣18,112元 | ||
R2416220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣21,539元 | ||
編號R615DC1016220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣22,687元 |