ALTRONIX CCTV 電源,壁掛式
次數 | 型號 | 輸出電流 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 類別 | 電壓輸出 | 外殼寬度(英寸) | 輸入頻率 | 輸入電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R2432300CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$26,458 | |
B | R248I220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$14,156 | |
C | R2416600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$18,112 | |
B | 編號R615DC416CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$16,134 | |
B | 編號R615DC1016220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$22,687 | |
B | R248CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$14,156 | |
B | 編號R615DC8220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$15,493 | |
C | R2416CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
C | R2416220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$21,539 | |
C | R2416I220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$34,380 | |
B | 編號R615DC8CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$19,410 | |
B | R248220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$12,363 | |
B | R248600 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$23,877 | |
A | R2432300220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$21,429 | |
C | R2416600CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
B | 編號R615DC1016CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
C | R2416300CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
C | R2416300220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$17,989 | |
B | R248CBI220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
B | R248600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
D | R2432600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$22,130 | |
B | 編號R615DC616CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$19,781 | |
C | R2416CBI220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$21,698 | |
B | R248600CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
A | R2432600CB220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$25,160 | |
B | 編號R615DC416220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 詢價
|
B | 編號R615DC616220 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$20,966 | |
E | 薩維18D | 12 VDC @ 6A | 3.50 | 8.5 | CCTV DC,壁掛式 | 12 VDC | 7.5 | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | NT$9,387 | |
F | 薩維182D | 12 VDC @ 12A | 3.25 | 13.5 | CCTV DC,壁掛式 | 12 VDC | 13 | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | NT$13,076 | |
G | ATV2416300UCM3 | 24 VAC @ 12.5A 或 28 VAC @ 10A | 3.75 | 8.50 | CCTV AC,壁掛式 | 24 VAC 或 28 VAC | 7.50 | 60赫茲 | 115 VAC | NT$12,859 |
閉路電視電源,壁掛式
Altronix CCTV 電源提供 12VDC、24VAC 和 28VAC 電壓,通過十六或十八個保險絲或 2 類 PTC 保護輸出進行分配,為監控攝像機、加熱器和其他視頻配件供電。 獲得 UL 認證的電源採用鋼結構,可承受腐蝕,提供濾波和電子調節輸出以實現平穩的直流電源,並確保短路和熱過載保護。 此外,它們還保持相機同步並具有 3 線電源線,確保整體應力消除。 該產品目錄還包括經過 CE 認證的閉路電視機架、電源,從而提供電湧保護和帶手動復位功能的發光電源斷開斷路器。 此外,這些設備還配備了可拆卸接線端子,帶有鎖定螺絲法蘭和備用保險絲。 這些壁掛式閉路電視電源提供單獨的電源 LED 指示燈,用於指示觸發的直流輸出。 有 50 Hz 和 60 Hz 輸入頻率可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 垃圾和回收集裝箱娃娃
- 精密測量配件
- 膠槍配件
- 夾式軸承
- 電壓傳感器繼電器
- 管材
- 汽車起重/車庫設備
- 汽車清潔/外觀
- 關鍵庫存
- 通訊
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS 帶滑動蓋的配料箱
- WATTS RK-LF909系列,安全閥維修套件
- LITTLE GIANT 儲物櫃鋼灰色78英寸
- BUSSMANN KTU系列特種保險絲
- COOPER B-LINE B102系列兩孔轉角
- EATON HLDB 系列電子塑殼斷路器,L 型框架
- FUNNEL KING 實用漏斗
- GROVE GEAR GR 系列,BM-R 型,824 尺寸,Ironman 蝸輪減速機
- BOSTON GEAR 16 徑節鋼未淬火蜗杆