Altronix R248600cb220 |閉路電視電源,8 個 Ptc 2 級輸出,24/28vac 28a、220vac | Raptor Supplies 台灣

ALTRONIX R248600CB220 CCTV 電源,8 個 PTC 2 類輸出,24/28VAC,28A,220VAC

貨號: CE6FYG 型號:R248600CB220

得到它 可能 13, 星期一

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電源供應器

送貨信息:

船重(kg) 10.8
船高(厘米)15.88
船長(厘米)29.21
船寬(厘米)56.18
原產地US

產品型號

產品型號輸出電流外殼深度(英寸)外殼高度(英寸)類別電壓輸出外殼寬度(英寸)輸入頻率輸入電壓價錢
ALTRONIX ALTV2416300UCM3 電源閉路電視交流壁掛式 | AD9KNB 4TEW7 ATV2416300UCM324 VAC @ 12.5A 或 28 VAC @ 10A3.758.50CCTV AC,壁掛式24 VAC 或 28 VAC7.5060赫茲115 VAC新台幣12,859元
ALTRONIX SAV182D CCTV 電源,12VDC @ 11A,18 PTC 2 類別輸出 | AE2AEM 4WAU5 薩維182D12 VDC @ 12A3.2513.5CCTV DC,壁掛式12 VDC1350 / 60赫茲115 伏/230 伏新台幣13,076元
ALTRONIX SAV18D 電源閉路電視直流壁掛式 | AE2AEN 4WAU6 薩維18D12 VDC @ 6A3.508.5CCTV DC,壁掛式12 VDC7.550 / 60赫茲115 伏/230 伏新台幣9,387元
ALTRONIX R2416I220 CCTV 電源,16 個帶保險絲的隔離輸出,24A 時 25VAC,220VAC | CE6FXF R2416I220--------新台幣34,380元
ALTRONIX R2416300220 CCTV 電源,16 個帶保險絲的輸出,24/28VAC 12.5A,220VAC | CE6FXG R2416300220--------新台幣17,989元
ALTRONIX R2416600220 CCTV 電源,16 個帶保險絲的輸出,24/28VAC(25A 時),220VAC | CE6FXH R2416600220--------新台幣18,112元
ALTRONIX R2416220 CCTV 電源,16 個帶保險絲的輸出,24/28VAC(8A 時),220VAC | CE6FXJ R2416220--------新台幣21,539元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX R248600CB220 CCTV 電源,8 個 PTC 2 類輸出,24/28VAC,28A,220VAC