項目 | 電源供應器 |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 15.88 |
船長(厘米) | 29.21 |
船寬(厘米) | 56.18 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸出電流 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 類別 | 電壓輸出 | 外殼寬度(英寸) | 輸入頻率 | 輸入電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV2416300UCM3 | 24 VAC @ 12.5A 或 28 VAC @ 10A | 3.75 | 8.50 | CCTV AC,壁掛式 | 24 VAC 或 28 VAC | 7.50 | 60赫茲 | 115 VAC | 新台幣12,859元 | ||
薩維182D | 12 VDC @ 12A | 3.25 | 13.5 | CCTV DC,壁掛式 | 12 VDC | 13 | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 新台幣13,050元 | ||
薩維18D | 12 VDC @ 6A | 3.50 | 8.5 | CCTV DC,壁掛式 | 12 VDC | 7.5 | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 新台幣9,368元 | ||
R2416I220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣34,380元 | ||
R2416300220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣17,989元 | ||
R2416600220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣18,112元 | ||
R2416220 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣21,539元 |