項目 | 電源應急設備控制器1門 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 3.50 |
外殼高度(英寸) | 8.50 |
外殼寬度(英寸) | 7.50 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 24 VDC |
輸出電流 | 16A突入1A連續 |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 緊急設備控制器 |
UPC | 782239942633 |
電壓輸出 | 24 VDC |
船重(kg) | 1.89 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
罷工1 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源應急設備控制器2門 | 新台幣23,974元 |