項目 | 變壓器 |
深度 | 4.5“ |
外殼表面處理 | 灰色 |
機箱類型 | 室內 |
身高 | 5.62“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 115 VAC |
安裝 | 壁燈 |
輸出電壓 | 24 / 28 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 115度 |
變壓器類型 | 線繞 |
UPC | 782239944989 |
VA等級 | 175 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 3.83 |
船高(厘米) | 17.15 |
船長(厘米) | 18.42 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8504314065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 機箱類型 | 身高 | 輸入電壓 | 安裝 | 輸出電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T28140D | 3" | 已提交 | 3.75“ | 115 / 220 VAC | 腳 | 28 VAC | 3.12“ | 新台幣6,942元 |