項目 | 變壓器 |
深度 | 3" |
外殼表面處理 | 環氧樹脂清漆 |
機箱類型 | 已提交 |
身高 | 3.75“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 115 / 220 VAC |
安裝 | 腳 |
輸出電壓 | 28 VAC |
段落 | 1 |
溫度。 上升 | 115度 |
變壓器類型 | 線繞 |
VA等級 | 175 |
信號寬度 | 3.12“ |
船重(kg) | 2.38 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 12.07 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8504314065 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 深度 | 機箱類型 | 身高 | 輸入電壓 | 安裝 | 輸出電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2428175C | 4.5“ | 室內 | 5.62“ | 115 VAC | 壁燈 | 24 / 28 VAC | 7" | 新台幣15,834元 |