Altronix Vr4t | 電源轉換模組| 4wch4 | XNUMXwchXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ALTRONIX VR4T 穩壓器,12VDC @ 3A 輸出,24VDC 輸入,CE 標誌 | AE2ANY 4WCH4

ALTRONIX VR4T 穩壓器,12VDC @ 3A 輸出,24VDC 輸入,CE 標誌

有現貨
貨號:AE2ANY 型號:VR4T交叉參考:4WCH4

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,946 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電源轉換模塊 24 VDC- 12 VDC@3A 端子
所需電池沒有
身高1"
輸入電壓24 VDC
總長:1.63“
材料塑料
輸出數量12 VDC
輸出電流3A
子類別電源轉換模塊
類別電源轉換模塊
電壓輸出12 VDC
信號寬度2.38“

送貨信息:

船重(kg) 0.07
船高(厘米)8
船長(厘米)5.33
船寬(厘米)3.81
HS代碼8504409580
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX VR4T 穩壓器,12VDC @ 3A 輸出,24VDC 輸入,CE 標誌
新台幣2,946元 /單元