Altronix Vr5t | 3 安培穩壓器 | 6ukp7 | XNUMXukpXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ALTRONIX VR5T 穩壓器,24VAC/VDC 至 12VDC @ 3A,端子 | AF2JXW 6UKP7

ALTRONIX VR5T 穩壓器,24VAC / VDC 到 12VDC @ 3A,端子

有現貨
貨號:AF2JXW 型號:VR5T交叉參考:6UKP7

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,283 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電源轉換模塊,24 VAC/VDC 至 12VDC @ 3A 端子
所需電池沒有
外殼深度(英寸)1
外殼高度(英寸)3.75
外殼寬度(英寸)2.5
黑色
輸入電壓24VAC或24VDC
材料塑料
輸出數量1
輸出電流3安培
子類別電源轉換模塊
類別室內模塊
電壓輸出12 VDC

送貨信息:

船重(kg) 0.12
船高(厘米)4.57
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)7.87
HS代碼8504409580
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX VR5T 穩壓器,24VAC / VDC 到 12VDC @ 3A,端子
新台幣3,283元 /單元