項目 | 交流戶外電源 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 5.593 |
外殼高度(英寸) | 13-5/16 |
外殼寬度(英寸) | 11-5/16 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 277 VAC |
材料 | 玻璃纖維增強聚酯 |
輸出數量 | 2 |
輸出電流 | 24 VAC @ 12.5 A,28 VAC @ 10A,24 VAC 和 28 VAC 均不超過 10A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 戶外燈俱 |
UPC | 782239948048 |
電壓輸出 | 24 VAC 或 28 VAC |
船重(kg) | 6.3 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8504407001 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸入頻率 | 輸入電壓 | 項目 | 輸出數量 | 輸出電流 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航點5 | 115 VAC @ 60Hz,230 VAC @ 50Hz | 115 VAC 或 230 VAC | 直流室外電源充電器 | 1 | 12 VDC 或 24 VDC @ 4A | 12 VDC 或 24 VDC | 新台幣14,283元 |