項目 | 吊環 |
完 | 黑氧化物 |
內部長度 | 8.53“ |
內寬 | 7.25“ |
負載能力 | 75000磅。 |
材料 | 4140合金鋼 |
機芯 | 360 度轉環,180 度。 支點 |
測量系統 | 英制 |
厚度 | 2.75“ |
螺紋長度 | 5.2“ |
螺紋尺寸 | 3-4 |
轉矩 | 92英尺磅 |
信號寬度 | 14.15“ |
船重(kg) | 78.57 |
船高(厘米) | 65.28 |
船長(厘米) | 38.48 |
船寬(厘米) | 6.4 |
原產地 | US |
型號 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 螺紋長度 | 信號寬度 | 內寬 | 轉矩 | 厚度 | 內部長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23490 | 15000磅。 | 1 1 / 4-7 | 1.89“ | 6.5“ | 3.2“ | 10英尺磅 | 1.25“ | 3.88“ | 新台幣29,680元 | |
23494 | 24000磅。 | 1 1 / 2-6 | 2.7“ | 8.55“ | 4.2“ | 18英尺磅 | 1.75“ | 6.12“ | 新台幣37,497元 | |
23290 | 30000磅。 | 2-4 1 / 2 | 2.96“ | 8.55“ | 4.2“ | 23英尺磅 | 1.75“ | 6.12“ | 新台幣42,131元 | |
23590 | 50000磅。 | 2 1 / 2-8 | 4" | 11.67“ | 5.75“ | 49英尺磅 | 2.25“ | 7.73“ | 新台幣101,563元 | |
23592 | 50000磅。 | 2 1 / 2-4 | 4" | 11.67“ | 5.75“ | 49英尺磅 | 2.25“ | 7.73“ | 新台幣101,563元 | |
23790 | 100000磅。 | 3 1 / 2-4 | 7" | 15.9“ | 7.75“ | 98英尺磅 | 3.25“ | 9.28“ | 新台幣504,279元 | |
23792 | 150000磅。 | 4 1 / 4-4 | 8.5“ | 19.69“ | 9.87“ | 123英尺磅 | 4" | 12.93“ | 新台幣779,113元 |