項目 | 篩選畫面 |
顏色 | 黃 |
直徑 | 1 1機構/ 4“ |
總長: | 5" |
材料 | 聚酯纖維 |
最高 流 | 13 GPM |
網孔 | 155 |
微米 | 100 |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
港口 | 3機構/ 4“ |
類別 | 耐化學性 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8421990040 |
原產地 | IL |
產品 | 型號 | 港口 | 顏色 | 直徑 | 類別 | 總長: | 材料 | 最高 流 | 微米 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-0703-1008 | - | 黑色 | 1 1機構/ 4“ | 標準 | 5" | 不銹鋼 | 13 GPM | 80 | 新台幣1,111元 | ||
11-0703-1010 | - | 黃 | 1 1機構/ 4“ | 標準 | 5" | 不銹鋼 | 13 GPM | 100 | 新台幣1,111元 | ||
11-1203-1008 | - | 黑色 | 2" | 標準 | 5" | 不銹鋼 | 30加侖/分鐘 | 80 | 新台幣1,351元 | ||
11-1203-1010 | - | 黃 | 2" | 標準 | 5" | 不銹鋼 | 30加侖/分鐘 | 100 | 新台幣1,351元 | ||
11-1603-1010 | - | 黃 | 2" | 標準 | 10“ | 不銹鋼 | 60 GPM | 100 | 新台幣2,720元 | ||
11-1603-1013 | - | 紅 | 2" | 標準 | 10“ | 不銹鋼 | 60 GPM | 130 | 新台幣2,720元 | ||
11-1603-1030 | - | 藍色 | 2" | 標準 | 10“ | 不銹鋼 | 60 GPM | 300 | 新台幣2,720元 |