項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 黃銅 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
十六進制大小 | 3機構/ 4“ |
總長: | 1" |
最大。 壓力 | 1200 PSI |
外直徑。 | 25機構/ 32“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -65度至250度F |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 7412200000 |
型號 | 十六進制大小 | 總長: | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82100-04 | - | 1.625“ | 400 PSI | 1機構/ 2“ | 1機構/ 4“ | 0度至400度F | 新台幣395元 | |
82100-06 | - | 1 29機構/ 32“ | 400 PSI | 5機構/ 8“ | 3機構/ 8“ | 0度至400度F | 新台幣646元 | |
82100-08 | - | 2.25“ | 400 PSI | 3機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 0度至400度F | - | 詢價
|
82100-12 | - | 2.625“ | 400 PSI | 1" | 3機構/ 4“ | 0度至400度F | - | 詢價
|
82100-16 | - | 3" | 400 PSI | 1.375“ | 1" | 0度至400度F | 新台幣777元 | |
82100-24 | - | 3.875“ | 400 PSI | 1.875“ | 1.5“ | 0度至400度F | 新台幣1,548元 | |
82100-32 | - | 4.5“ | 400 PSI | 2.375“ | 2" | 0度至400度F | 新台幣8,281元 |