項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 10,000 |
ANSI切克 | 500 |
ANSI穿刺牛頓 | 60 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 5 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 2 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 平滑 |
塗層材料 | 聚氨酯 |
顏色 | 灰色 |
袖口 | 針織 |
耐切割 | 是 |
測量 | 13 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | 12 |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 26.42 |
船寬(厘米) | 13.46 |
HS代碼 | 6116104820 |
原產地 | KR |