項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 19,175 |
ANSI切克 | 624 |
ANSI穿刺牛頓 | 102 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 5 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 4 |
背材 | 高純DE |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層材料 | 聚氨酯 |
顏色 | 灰色 |
袖口 | 針織 |
切 | 無縫針織 |
耐切割 | 是 |
手指材質 | 聚氨酯 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 13 |
手 | 右左 |
指關節填充材料 | 聚氨酯 |
總長: | 8" |
內膽材質 | 高性能聚乙烯 |
掌材 | 聚氨酯 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | 5 |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 飾品 |
重量 | 亮 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 21.34 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 6116105520 |