項目 | 塗層手套 |
ANSI切克 | 202 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 3 |
ANSI / ISEA削減水平 | 1 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 3 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 平滑 |
塗層材料 | 丁腈 |
顏色 | 黑色/灰色 |
袖口 | 針織 |
測量 | 13 |
總長: | 9" |
內膽材質 | 尼龍 |
尺寸 | 9 |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 翅膀 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 6116105520 |
產品 | 型號 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
11-801V | 8" | 8 | 新台幣280元 |