項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 4 |
ANSI / ISEA削減水平 | 4 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 3 |
塗層覆蓋率 | 棕櫚 |
塗層處理 | 平滑 |
塗層材料 | 丁腈 |
顏色 | 藍黑 |
袖口 | 鉤和環 |
切 | 岡恩 |
耐切割 | 是 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 13 |
內膽材質 | Kelvar(R)/不銹鋼 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | M |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 直行 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 6116105530 |
原產地 | CN |