項目 | 防割手套 |
耐磨性 | 是 |
ANSI磨耗循環 | 9380 |
ANSI切克 | 631 |
ANSI穿刺牛頓 | 109 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 4 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
ANSI / ISEA穿刺等級 | 4 |
顏色 | 高可見度橙色 |
袖口 | 針織 |
切 | 岡恩 |
手指材質 | Kevlar(R)/ Spandex /尼龍/腈/氯丁橡膠 |
手指樣式 | 飾品 |
測量 | 15 |
指關節填充材料 | PVC |
總長: | 10.5“ |
內膽材質 | 凱夫拉爾 |
掌材 | 丁腈,氯丁橡膠,熱塑性橡膠,尼龍,芳綸芳綸,氨綸,聚酯 |
耐穿刺 | 是 |
尺寸 | 9 |
建議使用環境 | 幹/輕油 |
拇指樣式 | 飾品 |
船重(kg) | 0.15 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 11.43 |
原產地 | LK |