項目 | Cross |
主體材料 | 鑄鐵 |
課程 | 125 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 175 psi @ -20度至150度F |
管道尺寸 | 1.25“ |
飽和蒸汽壓力 | 125 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 1.16 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7307110030 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0300108701 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,206元 | |
0300108800 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,210元 | |
0300109006 | 1" | 新台幣1,420元 | |
0300109402 | 1.5“ | 新台幣2,744元 | |
0300109600 | 2" | 新台幣3,791元 | |
0300109808 | 2.5“ | 新台幣8,890元 | |
0300115201 | - | 新台幣11,946元 | 詢價
|