項目 | 同心異徑管聯軸器 |
主體材料 | 鑄鐵 |
課程 | 125 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 175 psi @ -20度至150度F |
管道尺寸 | 1-1/2" x 1-1/4" |
飽和蒸汽壓力 | 125 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 7.37 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 7307110030 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0300148467 | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣801元 | |
0300148806 | 1英寸x 3/4英寸 | 新台幣536元 | |
0300149002 | 1英寸x 1/2英寸 | 新台幣422元 | |
0300149200 | 1-1 / 4“ x 1” | 新台幣1,427元 | |
0300149408 | 1-1/4" x 3/4" | 新台幣1,193元 | |
0300149606 | 1-1/4" x 1/2" | 新台幣1,591元 | |
0300150000 | 1-1 / 2“ x 1” | 新台幣2,234元 |