項目 | 彎頭,華氏90度,安全閥排放 |
主體材料 | 鑄鐵 |
課程 | 125 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 175 psi @ -20度至150度F |
管道尺寸 | 3" |
飽和蒸汽壓力 | 125 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
UPC | 690291016738 |
船重(kg) | 9.2 |
船高(厘米) | 31.75 |
船長(厘米) | 36.32 |
船寬(厘米) | 36.32 |
HS代碼 | 7307110030 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0300300050 | 2.5“ | 新台幣54,672元 | ||
0300300209 | 4" | 新台幣78,715元 |