項目 | 90度彎頭 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1-1/4" x 1/2" |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.29 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 6.6 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 7307199080 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0310006804 | 1 / 4“x 1 / 8” | 新台幣414元 | |
0310007000 | 3 / 8“x 1 / 4” | 新台幣291元 | |
0310007208 | 3 / 8“x 1 / 8” | 新台幣600元 | |
0310007406 | 1 / 2“x 3 / 8” | 新台幣267元 | |
0310007604 | 1 / 2“x 1 / 4” | 新台幣280元 | |
0310007802 | 3 / 4“x 1 / 2” | 新台幣271元 | |
0310008008 | 3 / 4“x 3 / 8” | 新台幣390元 |