項目 | 彎頭,45度 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1.5“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.56 |
船高(厘米) | 6.6 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 7307199080 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0310026604 | 1機構/ 8“ | 新台幣502元 | |
0310026802 | 1機構/ 4“ | 新台幣463元 | |
0310027008 | 3機構/ 8“ | 新台幣454元 | |
0310027206 | 1機構/ 2“ | 新台幣400元 | |
0310027404 | 3機構/ 4“ | 新台幣568元 | |
0310027602 | 1" | 新台幣677元 | |
0310027800 | 1.25“ | 新台幣1,164元 |