項目 | T恤 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 7307193060 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0310515606 | 可鍛鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣995元 | |
0310515804 | 可鍛鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 300 PSI | 新台幣1,097元 | |
0310516000 | 可鍛鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 300 PSI | 新台幣1,400元 | |
0310516208 | 可鍛鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 300 PSI | 新台幣1,615元 | |
0310516406 | 可鍛鐵 | 300 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 300 PSI | 新台幣1,807元 | |
0310516604 | 可鍛鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 300 PSI | 新台幣2,474元 | |
0310516802 | 可鍛鐵 | 300 | 1500 psi @ 150度F | 1.5“ | 300 PSI | 新台幣2,984元 |