項目 | Cross |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 150 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 1.25“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 7307199080 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|
0310069208 | 1機構/ 8“ | 新台幣999元 | |
0310069406 | 1機構/ 4“ | 新台幣766元 | |
0310069604 | 3機構/ 8“ | 新台幣963元 | |
0310069802 | 1機構/ 2“ | 新台幣743元 | |
0310070008 | 3機構/ 4“ | 新台幣991元 | |
0310070206 | 1" | 新台幣1,167元 | |
0310070602 | 1.5“ | 新台幣2,456元 |