項目 | 彎頭,90度 |
主體材料 | 可鍛鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | FNPT × MNPT |
最大。 壓力 | 1000 psi @ 150度F |
管道尺寸 | 3" |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 4.25 |
船高(厘米) | 12.19 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7307199060 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0310507405 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 4“ | 新台幣936元 | |
0310507603 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 8“ | 新台幣1,184元 | |
0310507801 | 2000 psi @ 150度F | 1機構/ 2“ | 新台幣1,274元 | |
0310508007 | 2000 psi @ 150度F | 3機構/ 4“ | 新台幣1,727元 | |
0310508205 | 2000 psi @ 150度F | 1" | 新台幣2,013元 | |
0310508403 | 1500 psi @ 150度F | 1.25“ | 新台幣2,757元 | |
0310508601 | 1500 psi @ 150度F | 1.5“ | 新台幣3,160元 |