項目 | 減少三通 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 2000 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 1“x 1”x 3 / 4“ |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
UPC | 00690291346132 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 27.31 |
船長(厘米) | 33.35 |
船寬(厘米) | 26.82 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 課程 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0311043202 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1 / 4英寸x 1英寸x 1-1 / 4英寸 | 300 PSI | -20度至150度F | 新台幣1,756元 | |
0311043400 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1 / 4“ x 1” x 1“ | 300 PSI | -20度至150度F | 新台幣1,375元 | |
0311043608 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1 / 4英寸x 1英寸x 3/4英寸 | 300 PSI | -20度至150度F | 新台幣1,590元 | |
0311043806 | 300 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1 / 4英寸x 1英寸x 1/2英寸 | 300 PSI | -20度至150度F | 新台幣1,920元 | |
0311035802 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1/4英寸x 1/4英寸x 1/8英寸 | 300 PSI | -20度至150度F | 新台幣916元 | |
0311036008 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 1/8英寸x 1/8英寸x 1/4英寸 | 300 PSI | -20度至150度F | 新台幣1,168元 | |
0311036206 | 300 | 2000 psi @ 150度F WOG | 3/8英寸x 3/8英寸x 1/4英寸 | 300 PSI | -20度至150度F | 新台幣648元 |