扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ANVIL 0311046403 異徑三通鍍鋅鐵 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/4 | AF8XXY 29JC65

ANVIL 0311046403異徑三通鍍鋅鐵1-1 / 2 x 1-1 / 4 x 1-1 / 4

有現貨
貨號:AF8XXY Model: 0311046403,en交叉編號:29JC65

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,881 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目減少三通
主體材料鍍鋅可鍛鑄鐵
課程300
連接類型核不擴散條約
最大。 壓力1500 psi @ 150度F WOG
管道尺寸1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4"
飽和蒸汽壓力300 PSI
溫度。 範圍-20度至150度F

送貨信息:

船重(kg) 1.53
船高(厘米)27.31
船長(厘米)33.35
船寬(厘米)26.82
HS代碼7307199090

產品型號

產品型號最大。 壓力管道尺寸價錢
ANVIL 0311045405 異徑三通鍍鋅鐵 1-1/2 x 1-1/2 x 1-1/4 | AF8XXT 29JC60 03110454051500 psi @ 150度F WOG1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4"新台幣2,084元
ANVIL 0311045603 異徑三通鍍鋅鐵 1-1/2 x 1-1/2 x 1 | AF8XXU 29JC61 03110456031500 psi @ 150度F WOG1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1英寸新台幣1,476元
ANVIL 0311045801 異徑三通鍍鋅鐵 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 | AF8XXV 29JC62 03110458011500 psi @ 150度F WOG1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 3/4英寸新台幣1,697元
ANVIL 0311046007 異徑三通鍍鋅鐵 1-1/2 x 1-1/2 x 1/2 | AF8XXW 29JC63 03110460071500 psi @ 150度F WOG1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1/2英寸新台幣1,608元
ANVIL 0311046205 異徑三通鍍鋅鐵 1-1/2 x 1-1/4 x 1-1/2 | AF8XXX 29JC64 03110462051500 psi @ 150度F WOG1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2"新台幣2,887元
ANVIL 0311046601 異徑三通鍍鋅鐵 1-1/2 x 1-1/4 x 1 | AF8XXZ 29JC66 03110466011500 psi @ 150度F WOG1-1 / 2英寸x 1-1 / 4英寸x 1英寸新台幣2,181元
ANVIL 0311048805 異徑三通鍍鋅鐵 2 英寸 x 2 英寸 x 1-1/2 英寸 | AF8XYL 29JC77 03110488051500 psi @ 150度F WOG2英寸x 2英寸x 1-1 / 2英寸新台幣2,483元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0311046403異徑三通鍍鋅鐵1-1 / 2 x 1-1 / 4 x 1-1 / 4
新台幣2,881元 /單元