項目 | 減少三通 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 1000 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 2-1 / 2英寸x 2-1 / 2英寸x 3英寸 |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 3.54 |
船高(厘米) | 27.31 |
船長(厘米) | 33.35 |
船寬(厘米) | 26.82 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0311045405 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1/2" x 1-1/2" x 1-1/4" | 新台幣2,084元 | |
0311045603 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1英寸 | 新台幣1,476元 | |
0311045801 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 3/4英寸 | 新台幣1,697元 | |
0311046007 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 2英寸x 1/2英寸 | 新台幣1,608元 | |
0311046205 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/2" | 新台幣2,887元 | |
0311046403 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1/2" x 1-1/4" x 1-1/4" | 新台幣2,881元 | |
0311046601 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1-1 / 2英寸x 1-1 / 4英寸x 1英寸 | 新台幣2,181元 |