項目 | 街頭三通 |
主體材料 | 鍍鋅鋼 |
課程 | 150 |
連接類型 | NPT |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 1.25“ |
飽和蒸汽壓力 | 150 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 7307199090 |
型號 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0311061600 | 1機構/ 8“ | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣1,104元 | |
0311061808 | 3機構/ 8“ | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣1,221元 | |
0311062004 | 1機構/ 2“ | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣1,168元 | |
0311062202 | 3機構/ 4“ | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣1,082元 | |
0311062400 | 1" | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣1,527元 | |
0311062806 | 1.5“ | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣3,743元 | |
0311064208 | 2" | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣4,602元 |