項目 | 街頭三通 |
連接類型 | NPT |
配件材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
最大。 壓力 | 300 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 2" |
飽和蒸汽壓力 | 150華氏度時350磅/平方英寸 |
活動行程 | 類150 |
溫度。 範圍 | -20度至350度F |
船重(kg) | 1.42 |
船高(厘米) | 16.26 |
船長(厘米) | 27.43 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | US |
型號 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0311061600 | 1機構/ 8“ | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣997元 | |
0311061808 | 3機構/ 8“ | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣1,106元 | |
0311062004 | 1機構/ 2“ | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣1,054元 | |
0311062202 | 3機構/ 4“ | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣977元 | |
0311062400 | 1" | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣1,388元 | |
0311062608 | 1.25“ | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣2,353元 | |
0311062806 | 1.5“ | 150 PSI | -20度至150度F | 新台幣3,378元 |