項目 | 回彎 |
主體材料 | 鍍鋅可鍛鑄鐵 |
課程 | 300 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 2000 psi @ 150度F WOG |
管道尺寸 | 1" |
飽和蒸汽壓力 | 300 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 27.31 |
船長(厘米) | 33.35 |
船寬(厘米) | 26.82 |
HS代碼 | 7307199090 |
產品 | 型號 | 最大。 壓力 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0311077804 | 1500 psi @ 150度F WOG | 1.5“ | 新台幣7,007元 | ||
0311078000 | 1500 psi @ 150度F WOG | 2" | 新台幣7,837元 |