扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ANVIL 0318908407 六角襯套 3 x 1 英寸 | AE2CJN 4WJN9

ANVIL 0318908407六角襯套3 x 1英寸

有現貨
貨號:AE2CJN Model: 0318908407,en交叉編號:4WJN9

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,454 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目六角襯套
主體材料可鍛鐵
課程150
連接類型MNPT x FNPT
最大。 壓力300 psi @ 150度F
管道尺寸3的“X 1”
飽和蒸汽壓力150 PSI
溫度。 範圍-20度至150度F

送貨信息:

船重(kg) 0.77
船高(厘米)4.83
船長(厘米)9.14
船寬(厘米)9.14
HS代碼7307110030
原產地US

產品型號

產品型號主體材料課程十六進制大小管道尺寸價錢
ANVIL 0361330400 六角襯套 1/2 英寸 x 1/4 英寸 | AA6NHE 14J759 0361330400鍛鋼600057機構/ 64“1 / 2“x 1 / 4”新台幣167元
ANVIL 0361330509 六角襯套 1/2 英寸 x 3/8 英寸 | AA6NHF 14J760 0361330509鍛鋼600057機構/ 64“1 / 2“x 3 / 8”新台幣167元
ANVIL 0361330707 六角襯套 3/4 英寸 x 1/4 英寸 | AA6NHG 14J761 0361330707鍛鋼60001-1 / 16“3 / 4“x 1 / 4”新台幣193元
ANVIL 0361330905 六角襯套 3/4 英寸 x 1/2 英寸 | AA6NHH 14J763 0361330905鍛鋼60001-3 / 64“3 / 4“x 1 / 2”新台幣198元
ANVIL 0361332604 六角襯套 1-1/2 英寸 x 1 英寸 | AA6NHM 14J769 0361332604鍛鋼60002"1-1 / 2“ x 1”新台幣581元
ANVIL 0361333404 六角襯套 2 英寸 x 1-1/4 英寸 | AA6NHT 14J775 0361333404鍛鋼60002-33 / 64“2英寸x 1-1 / 4英寸新台幣856元
ANVIL 0361333503 六角襯套 2 英寸 x 1-1/2 英寸 | AA6NHU 14J776 0361333503鍛鋼60002.5“2英寸x 1-1 / 2英寸新台幣900元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ANVIL 0318908407六角襯套3 x 1英寸
新台幣1,454元 /單元