項目 | 45度彎頭 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 螺紋的 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 2-31 / 32“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
UPC | 690291088360 |
船重(kg) | 2.02 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 7307110030 |
型號 | 連接類型 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0361110000 | 螺紋的 | 7機構/ 8“ | 1機構/ 8“ | 新台幣775元 | |
0361110208 | 螺紋的 | 1" | 1機構/ 4“ | 新台幣765元 | |
0361110406 | 螺紋的 | 1 5機構/ 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣736元 | |
0361110604 | 螺紋的 | 1.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣764元 | |
0361110802 | 螺紋的 | 1 13機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 新台幣918元 | |
0361111008 | 螺紋的 | 2.187“ | 1" | 新台幣1,380元 | |
0361111206 | 螺紋的 | 2.437“ | 1.25“ | 新台幣1,854元 |