項目 | T恤 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 螺紋的 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 3 |
外直徑。 | 4.75“ |
管道尺寸 | 3" |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 11.05 |
船高(厘米) | 13.34 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 7307110030 |
型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027202 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 1.5“ | 125 PSI | 新台幣26,833元 | |
0306027400 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 2" | 125 PSI | 新台幣13,857元 | |
0306027608 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 2.5“ | 125 PSI | 新台幣20,572元 | |
0306027806 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 3" | 125 PSI | 新台幣14,956元 | |
0306031808 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 3“x 3”X 2“ | 125 PSI | 新台幣33,998元 | |
0361120801 | -20度至550度F | 鍛鋼 | 3000 | 螺紋的 | 3000 PSI | 4" | 2.5“ | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 新台幣8,974元 | |
0361121205 | -20度至550度F | 鍛鋼 | 3000 | 螺紋的 | 3000 PSI | 6" | 4" | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 新台幣26,583元 |