項目 | T恤 |
主體材料 | 鑄鐵 |
課程 | 125 |
連接類型 | 翻邊 |
最大。 壓力 | 175 psi @ -20度至150度F |
管道尺寸 | 2.5“ |
飽和蒸汽壓力 | 125 PSI |
溫度。 範圍 | -20度至150度F |
船重(kg) | 13.75 |
船高(厘米) | 21.59 |
船長(厘米) | 25.65 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 7307110030 |
原產地 | MX |
型號 | 溫度。 範圍 | 主體材料 | 課程 | 連接類型 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 飽和蒸汽壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027202 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 1.5“ | 125 PSI | 新台幣26,833元 | |
0306027400 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 2" | 125 PSI | 新台幣13,857元 | |
0306027806 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 3" | 125 PSI | 新台幣14,956元 | |
0306031808 | -20度至150度F | 鑄鐵 | 125 | 翻邊 | 175 psi @ -20度至150度F | - | 3“x 3”X 2“ | 125 PSI | 新台幣33,998元 | |
0361120801 | -20度至550度F | 鍛鋼 | 3000 | 螺紋的 | 3000 PSI | 4" | 2.5“ | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 新台幣8,974元 | |
0361121007 | -20度至550度F | 鍛鋼 | 3000 | 螺紋的 | 3000 PSI | 4.75“ | 3" | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 新台幣16,395元 | |
0361121205 | -20度至550度F | 鍛鋼 | 3000 | 螺紋的 | 3000 PSI | 6" | 4" | 300華氏度時550磅/平方英寸 | 新台幣26,583元 |