項目 | 工會 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 螺紋的 |
十六進制大小 | 2.375“ |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 2 |
外直徑。 | 2.375“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
UPC | 690291090912 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 5.87 |
船長(厘米) | 5.87 |
船寬(厘米) | 6.05 |
HS代碼 | 7307199030 |
型號 | 十六進制大小 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
0361500200 | 1-17 / 64“ | 1-17 / 64“ | 1機構/ 8“ | 新台幣964元 | |
0361500408 | 1-31 / 64“ | 1-31 / 64“ | 1機構/ 4“ | 新台幣1,057元 | |
0361500606 | 1-11 / 16“ | 1-11 / 16“ | 3機構/ 8“ | 新台幣1,055元 | |
0361500804 | 1-15 / 16“ | 1-15 / 16“ | 1機構/ 2“ | 新台幣983元 | |
0361501208 | 2-25 / 32“ | 2-25 / 32“ | 1" | 新台幣1,470元 | |
0361501406 | 3-23 / 64“ | 3-23 / 64“ | 1.25“ | 新台幣2,514元 | |
0361501604 | 3-23 / 64“ | 3-23 / 64“ | 1.5“ | 新台幣2,924元 |