項目 | 帽 |
主體材料 | 鍛鋼 |
課程 | 3000 |
連接類型 | 承插焊 |
最大。 壓力 | 3000 PSI |
孔數 | 1 |
外直徑。 | 27機構/ 32“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
飽和蒸汽壓力 | 300華氏度時550磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | -20度至550度F |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 1.45 |
船長(厘米) | 1.45 |
船寬(厘米) | 1.8 |
HS代碼 | 7307199060 |
型號 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
0362084402 | 11機構/ 16“ | 1機構/ 8“ | 新台幣494元 | |
0362084808 | 63機構/ 64“ | 3機構/ 8“ | 新台幣459元 | |
0362085003 | 1-1 / 5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣309元 | |
0362085201 | 1-27 / 64“ | 3機構/ 4“ | 新台幣389元 | |
0362085409 | 1-47 / 64“ | 1" | 新台幣549元 | |
0362085607 | 2-7 / 64“ | 1.25“ | 新台幣691元 | |
0362085805 | 2.375“ | 1.5“ | 新台幣892元 |